Motion
66261138796

NORTON ABRASIVES
66261138796

Disco de lijado recubierto Norzon Bluefire - 5 in de diámetro del disco, material abrasivo de circonio, material de soporte de fibra, grano 36
Artículo MI #04152327
No. Fabricante 66261138796
Precio4.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261138796

Disco de lijado recubierto Norzon Bluefire - 5 in de diámetro del disco, material abrasivo de circonio, material de soporte de fibra, grano 36
Artículo MI #04152327
No. Fabricante 66261138796
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
Su precio$4.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Grosor
    0.0300 pulg., 0.75 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Bisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio de velocidad
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Cambio de velocidad
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261138796
  • Aplicación del material
    Hierro fundido, aceros con bajo contenido de carbono, acero inoxidable, superaleaciones, titanio
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261138796

Descripción general

Descripción del fabricante
66261138796 F826 36
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"