Motion
69957398027

NORTON ABRASIVES
69957398027

SG Blaze Coated Blending, Finishing, Sanding Belt - 40 Grit, Ceramic Alumina Material, Cloth Backing Material, 18 in Belt Length, 3/4 in Belt Width
Artículo MI #04153174
No. Fabricante 69957398027
Precio4.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957398027

SG Blaze Coated Blending, Finishing, Sanding Belt - 40 Grit, Ceramic Alumina Material, Cloth Backing Material, 18 in Belt Length, 3/4 in Belt Width
Artículo MI #04153174
No. Fabricante 69957398027

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón grueso de tela para archivo
  • UPC_NO
    69957398027

Descripción general

Descripción del fabricante
69957398027 R980 40-Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"