Motion
07660700968

NORTON ABRASIVES
07660700968

Acabado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda de lijado - 80 grano, material de óxido de aluminio, banda de 18 in de longitud, banda de 3 in de ancho
Artículo MI #04153204
No. Fabricante 07660700968
Precio16.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660700968

Acabado con revestimiento de metalita, rectificado, pulido, banda de lijado - 80 grano, material de óxido de aluminio, banda de 18 in de longitud, banda de 3 in de ancho
Artículo MI #04153204
No. Fabricante 07660700968
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
Precio16.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido, lijado
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete
    5
  • UPC_NO
    07660700968

Descripción general

Descripción del fabricante
07660700968 R255 80-X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"