Motion
78072727122

NORTON ABRASIVES
78072727122

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 60 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 60 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04153291
No. Fabricante 78072727122
Precio8.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072727122

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 60 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 60 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04153291
No. Fabricante 78072727122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072727122

Descripción general

Descripción del fabricante
78072727122 R821 60-Y
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good