Motion
N11HDM
N11HDM Bomba de engranajes rotativa, 60 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1/4 pulg.
Artículo MI #04153388
No. Fabricante N11HDM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N11HDM Bomba de engranajes rotativa, 60 gpm, 150 psi, puertos NPT de 1/4 pulg.
Artículo MI #04153388
No. Fabricante N11HDM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 1/4 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    150 psi
  • Caudal máximo
    60.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Material del cuerpo de la bomba
    Bronce
  • Sello
    Mecánico de buna
  • Diseño de tipo
    Engranaje giratorio
  • Materiales húmedos
    Bronce, acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
N11HDM BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron