Motion
78072750011

NORTON ABRASIVES
78072750011

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 60 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 132 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04154589
No. Fabricante 78072750011
Precio18.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072750011

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 60 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 132 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04154589
No. Fabricante 78072750011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072750011

Descripción general

Descripción del fabricante
78072750011 R824 60-Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"