Motion
4160BFR/4XL
West Chester, 35mm PVC/poliéster negro 60 in FR Rain Coat, WCPG SIZE-4XL negro
Artículo MI #04164571
No. Fabricante 4160BFR/4XL
Precio23.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
West Chester, 35mm PVC/poliéster negro 60 in FR Rain Coat, WCPG SIZE-4XL negro
Artículo MI #04164571
No. Fabricante 4160BFR/4XL
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
Precio23.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    65 pulg.
  • Altura
    27.94 cm
  • Longitud
    50.8 cm
  • Tamaño
    4XL
  • Peso
    5.896696 kg
  • Ancho
    36.195 cm

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D6413
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Collarín de pana con abertura posterior Cape resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales. ** No debe utilizarse en situaciones de arco eléctrico o incendio por arco eléctrico.
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Lluvia/Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    662909416230
  • Material
    Poliéster/PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    662909416230

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRIGO RIDER DE 4160BFR/4XL FR-PVC DE POLIÉSTER DE 60"-B
  • Fabricado con PVC grueso tratado .35mm y tejido de poliéster
  • Capucha extraíble con cordón
  • Parte trasera ventilada con capa para flujo de aire
  • Solapa cortavientos frontal con cierre a presión
  • Un bolsillo con solapa interior y otro exterior para proteger los objetos de valor
  • Aberturas en la espalda y cierres a presión alrededor de la pierna para formar grietas
  • Portatarjetas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"