Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño18
- Ancho30.38 cm
Detalles
- Detalles adicionalesSin silicona
- Nivel de resistencia al corte Ansi Isea6
- Normativas de listado de aprobaciónANSI
- ColorGris
- DescripciónRendimiento y valor excepcionales con una resistencia a la abrasión más de tres veces mayor en comparación con las fundas paraaramida tradicionales. Fabricado con HPPE patentado, mezcla de acero/husillo Dyneema con forro de poliéster, que ofrece una resistencia al corte, comodidad y ajuste superiores a la vez que mantiene su rendimiento después de múltiples lavados.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasEleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo un aumento en el rendimiento y el valor general en comparación con las mangas de UHMPE
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Número de Upc del fabricante662909251862
- MaterialPolietileno/Nylon/Lycra de alto rendimiento
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662909251862
Descripción general
- Eleva los estándares de las mangas de punto de alto rendimiento, ofreciendo un aumento en el rendimiento y el valor general en comparación con las mangas de UHMPE
- Resistencia al corte superior, hasta dos veces mejor en comparación con las fundas de UHMPE
- Fabricado con HPPE patentado y acero inoxidable y también con DSM Dyneema® hilado con revestimiento de poliéster
- Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga, más de 3 veces mayor que las fundas paraaramida tradicionales para un menor coste por uso
- Comodidad y ajuste excepcionales
- Lavabilidad superior, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar suciedad, olor, grasa, aceite y bacterias sin degradación, contracción ni rigidez. Conservará su rendimiento después de varios lavados
- 100 % sin silicona, por lo que se puede utilizar en aplicaciones que requieran un entorno sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación