Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud54.61 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3884542
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarrePlano
- Tipo de agarrePlano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoHPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla sintética patentada
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662909072450
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO662909072450
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- Sin silicona
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación