Motion
730TGLP/M
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con palma de piel de bohemia dividida y costuras Kevlar® - Muñeca de punto
Artículo MI #04164695
No. Fabricante 730TGLP/M
Precio32.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con palma de piel de bohemia dividida y costuras Kevlar® - Muñeca de punto
Artículo MI #04164695
No. Fabricante 730TGLP/M
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
Precio32.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    58.7375 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE LLAMAS ABIERTAS.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Piel
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras de piel reforzada con palma en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE LLAMAS ABIERTAS.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • EN388
    4544
  • Características
    El hilo mezclado de HPPE proporciona una resistencia al corte excepcional y un rendimiento general
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla sintética patentada
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662909072603
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    662909072603

Descripción general

Descripción del fabricante
TRABILLA TAEKI 5 DE FELPA GRIS DE 730TGLP/M
  • Hilo HPPE Blended que proporciona una resistencia excepcional al corte y un rendimiento general
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Palma de cuero de vaca dividido que proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
  • Entrepierna reforzada con piel para alargar la vida útil de los guantes, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Cosido con Kevlar® para mayor resistencia
  • La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
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
Los clientes también compraron