Motion
715SBP/l
Guantes de nailon de punto sin costuras con agarre de espuma de nitrilo en la palma y los dedos y palma de puntos
Artículo MI #04164739
No. Fabricante 715SBP/L
Precio5.75 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon de punto sin costuras con agarre de espuma de nitrilo en la palma y los dedos y palma de puntos
Artículo MI #04164739
No. Fabricante 715SBP/L
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
Precio5.75 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    54.61 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos de puntos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y funcionamiento de máquinas.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    662909072900
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138, EN 388 = 4131
  • UPC_NO
    662909072900

Descripción general

Descripción del fabricante
CAÍDA DE BIPOLÍMERO NEGRO DE 715SBP/L SOBRE GRIS NY
  • El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Lavable a máquina
  • Antibacteriano
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"