Motion
56C34F5301K

LEESON ELECTRIC
56C34F5301K

Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04164967
No. Fabricante 56C34F5301K
Precio358.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C34F5301K

Motor de uso general - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04164967
No. Fabricante 56C34F5301K
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
Su precio$358.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.82 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Trabajo pesado;Construcción de acero laminado;Pares sellados permanentemente lubricados;Diseño de arranque de condensador
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/2, F#56C, RPM:3600, 115/208-230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    8.4/4.0-4.2 A
  • Corriente de carga completa
    8.40 / 4.00–4.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    D311
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856009395
  • Modelo
    56C34F5301K
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, 56C fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856009395
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 3600RPM D311 TEFC 115/208-230V 56C
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Base rígida extraíble con tornillos
  • Adecuado para montaje horizontal o vertical
  • Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
  • Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
  • Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios