Motion
EMSFT-31T

SEALMASTER
EMSFT-31T

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #04165172
No. Fabricante EMSFT-31T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
EMSFT-31T

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #04165172
No. Fabricante EMSFT-31T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.1875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461338056
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    EMSFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461338056

Descripción general

Descripción del fabricante
EMSFT-31T HT
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de rodamiento de bolas de ranura profunda y servicio estándar para aplicaciones con cargas radiales moderadas y cargas de empuje o combinación de ligeras a moderadas
  • Los sellos de laberinto de fieltro en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera y los deflectores proporcionan una protección de sellado adicional
  • Collarín de bloqueo concéntrico para una potencia de sujeción de 360 grados en el eje
  • Engrase el accesorio de la carcasa para volver a aplicar lubricante

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"