Motion
D7404-L06-02
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 6 mm macho métrico x 1/8 in macho cono de tubo estándar británico
Artículo MI #04166715
No. Fabricante D7404-L06-02
Precio17.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto de compresión de sellado EE. UU. - 6 mm macho métrico x 1/8 in macho cono de tubo estándar británico
Artículo MI #04166715
No. Fabricante D7404-L06-02
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
Su precio$17.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    6 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    12.0
  • Longitud total
    31.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Compresión a BSPT macho
  • Tipo de conexión
    Compresión del tubo métrico DIN
  • Descripción Palabra clave
    6 mm macho métrico x 1/8 in macho cono estándar británico de tubo
  • Estilo final 1
    Métrica masculina
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 1/8–28
  • Material de ajuste
    Acero inoxidable
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L06MBT-02MBSPT RECTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron