Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial126700 lb
- Cara Diámetro7.4300 pulg.
- Exterior Diámetro8.0000 pulg.
- Ancho general0.9560 pulg.
- Rosca Tamaño6.2840-8 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968203209