Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Ancho de la caraDe 17/32 a 25/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1-11/16 pulg.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (2.4000 pulg.)
- Diámetro de paso mínimo1.6000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro exterior2.500 pulg.
- Ancho general1-11/16 pulg.
- Peso0.96 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Número de catálogo del fabricante1VL25X1/2 FC CLARA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460590592
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVL
- UPC_NO662460590592
Descripción general
Descripción del fabricante
1VL25X1/2 HOJAS DE FHP PK TRANSPARENTES
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje transparente del paquete para la pantalla de la tapa final