Motion
1VL44X5/8 FC CLARA

BROWNING
1VL44X5/8 CLEAR PK

2713782 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de correa, 0.6250 in de diámetro interior, 4.1500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #04172948
No. Fabricante 1VL44X5/8 CLEAR PK
Precio119.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
1VL44X5/8 CLEAR PK

2713782 Bandeja de paso variable - Serie VL, 1 ranura, 3L/4L/5L/A/B Tamaño de sección de correa, 0.6250 in de diámetro interior, 4.1500 in de diámetro exterior, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #04172948
No. Fabricante 1VL44X5/8 CLEAR PK
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
Precio119.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.8000 pulg. (A) (máx.) 4.1000 pulg. (B) (máx.) 3.1000 pulg. (B) (mín.)
  • Ancho de la cara
    De 0.6563 a 1.0313 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    3L (3.5000 pulg.) Máx. 3V ( 4.2000 pulg.) Máx. 5V ( 3.2000 pulg.) Máx.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.7000 pulg. (3L) Mín.
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.
  • Ancho general
    4.1500 pulg.
  • Peso
    2.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    1VL44X5/8 FC CLARA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460590677
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    VL
  • UPC_NO
    662460590677

Descripción general

Descripción del fabricante
1VL44X5/8 HOJAS DE FHP PK TRANSPARENTES
  • La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje transparente del paquete para la pantalla de la tapa final