Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de referencia4.4000 pulg. (A) (máx.) 4.7000 pulg. (B) (máx.) 3.7000 pulg. (B) (mín.)
- Ancho de la caraDe 11/16 a 1-1/16 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-15/16 pulg.
- Diámetro de paso máximo3L (4.1000 pulg.) Máx. 3V ( 4.8000 pulg.) Máx. 5V ( 3.8000 pulg.) Máx.
- Diámetro de paso mínimo3.3000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Ancho general4.7500 pulg.
- Peso3.23 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante1VP50X 1 1/8 CLEAR PK
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460590851
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVicepresidente
- UPC_NO662460590851
Descripción general
Descripción del fabricante
1VP50X 1 1/8 POLEAS TRANSPARENTES PK FHP
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje transparente del paquete para la pantalla de la tapa final