Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante608SMTPB
- Peso7.20
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de montaje del protector de la correa - Parte superior
- Tipo de brida de soporteSoporte de protección de la correa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante608BGMKPT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460591544
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Casquillo cónico único: el exclusivo casquillo cónico Torq se instala desde el lado de accionamiento de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar. Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.