Motion
LM8L
Casquillo de eje redondo - Serie LM-L, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 15 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 431 N
Artículo MI #04176958
No. Fabricante LM8L
Precio42.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM-L, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 15 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 431 N
Artículo MI #04176958
No. Fabricante LM8L
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
Precio42.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    431 N
  • Serie
    LM-L
  • Capacidad de carga estática
    784 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM8L BRG LINEAL