Motion
CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

68514476362 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24/32, mordaza curvada, 0.500 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #04182216
No. Fabricante CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW
Precio57.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

68514476362 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ24/32, mordaza curvada, 0.500 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio, metal en polvo
Artículo MI #04182216
No. Fabricante CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ24/32
  • Diámetro exterior
    2.2000 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    685144763624

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ24A-HUB-PM-1/2-1/8X1/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"