Motion
SYJ90-TF

SKF
SYJ90-TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04182759
No. Fabricante SYJ90-TF
Precio1,955.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYJ90-TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 90 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04182759
No. Fabricante SYJ90-TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,955.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    88 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    262 mm
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Altura total
    201 mm
  • Longitud total
    327 mm
  • Ancho general
    89 mm
  • Peso
    29.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    95.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    72 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 218-2F
  • Serie
    SYJ
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316570168969

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ90-TF BLOQUE DE DEPÓSITO BRG