Motion
CA26T415S

TIMKEN
CA26T415S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.5600 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04187608
No. Fabricante CA26T415S
Precio203.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CA26T415S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.5600 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04187608
No. Fabricante CA26T415S
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
Su precio$203.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.5600 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del eje
    4-15/16 pulg.
  • Peso
    7 lb
  • Ancho
    2.1900 pulg., 55.60 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22226
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450383943
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CA
  • UPC_NO
    883450383943

Descripción general

Descripción del fabricante
CA26T415S CUBIERTA ABIERTA DE ACERO
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.
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
Los clientes también compraron