Motion
BL12FSS
Zócalo hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPT de 1/8 pulg., rosca hembra de 1/8 – 27 , psi de 4200 , tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04199551
No. Fabricante BL12FSS
Precio49.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPT de 1/8 pulg., rosca hembra de 1/8 – 27 , psi de 4200 , tamaño del cuerpo de 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04199551
No. Fabricante BL12FSS
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
Precio49.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    4200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BL12FSS BLOQUEO DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo