Motion
PCQ125
Motor Pool/Spa - 2-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, brida cuadrada / montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #04204829
No. Fabricante PCQ125
Precio911.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor Pool/Spa - 2-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, brida cuadrada / montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #04204829
No. Fabricante PCQ125
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
Precio911.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    14.09 pulg.
  • Factor de servicio
    1.04
  • Peso
    33.82 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    2-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    80.70 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de piscina/spa
  • Caballos de fuerza del motor
    2-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada / Pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    7899158509823
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
PCQ125 2.5HP 3600 1 60 230V