Motion
NN 3018  KTN9/SPW33

SKF
NN 3018 KTN9/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión
Artículo MI #04209888
No. Fabricante NN 3018 KTN9/SPW33
Precio1,929.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3018 KTN9/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión
Artículo MI #04209888
No. Fabricante NN 3018 KTN9/SPW33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,929.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576620249
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316576620249

Descripción general

Descripción del fabricante
NN 3018 KTN9/SPW33
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good