Motion
ARCANOL-SPEED2,6-250G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-SPEED2,6-250G

Grasa para cojinetes, cojinetes de máquinas herramienta, cojinetes de instrumentos, espesante complejo de litio, base de aceite de pao/éster, grado 2-3 Nlgi, de -40 a 120°C, tubo 250G , caja de 10
Artículo MI #04212120
No. Fabricante ARCANOL-SPEED2,6-250G
Precio62.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-SPEED2,6-250G

Grasa para cojinetes, cojinetes de máquinas herramienta, cojinetes de instrumentos, espesante complejo de litio, base de aceite de pao/éster, grado 2-3 Nlgi, de -40 a 120°C, tubo 250G , caja de 10
Artículo MI #04212120
No. Fabricante ARCANOL-SPEED2,6-250G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.25 kg
  • Grado NLGI
    2-3

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes de bolas, cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Tipo de base
    Aceite sintético
  • Composición
    Poliurea
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de caída
    ≥ 220
  • Espesante de grasa
    Jabón complejo de litio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4026677845108
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    De -40 a 120 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    4026677845108
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-SPEED2,6-250G
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"