Motion
CWGP 1.5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
CWGP 1.5 in x 25 ft

Manguera de conducto - 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 30.00 psi
Artículo MI #04215931
No. Fabricante CWGP 1.5 in x 25 ft
Precio12.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
CWGP 1.5 in x 25 ft

Manguera de conducto - 1.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 30.00 psi
Artículo MI #04215931
No. Fabricante CWGP 1.5 in x 25 ft
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
Precio12.63 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    1.700 pulg.
  • Diámetro interior
    1.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.17 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Resistente al aluminio, cajeros automáticos, lavado de automóviles, retardante de llamas, simuladores de vuelo, trituradoras, HEPA, ventilación de vertederos, grabado láser, minería, todoterreno, máquinas de bolsas de plástico, chapa, astilleros, sopladores de piscinas de olas
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1030150025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    Flexaust® CWGP
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1030150025 1-1/2" DI X 25' CWGP 2-PLY
  • Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
  • El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
  • Buena flexibilidad
  • Más duradero que las mangueras de algodón de doble capa
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo