Motion
91261-06-1/2

L S STARRETT
91261-06-1/2

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero al carbono, 6 pies 1/2 in de largo, 3/8 in de ancho
Artículo MI #04215993
No. Fabricante 91261-06-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
91261-06-1/2

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero al carbono, 6 pies 1/2 in de largo, 3/8 in de ancho
Artículo MI #04215993
No. Fabricante 91261-06-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    6 pies 1/2 pulg.
  • Grosor  
    0.025 pulg.
  • Ancho  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Corte de contorno
    Corte de contorno
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    6
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
91261-06-1/2 72-1/2" 6TPI 3/8"W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"