Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado5/8 pulg.
- Rosca Longitud5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- SerieTA03
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC