Motion
FGESA-20-W005AX29

SMC CORP OF AMERICA
FGESA-20-W005AX29

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #04222337
No. Fabricante FGESA-20-W005AX29
Precio1,825.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
FGESA-20-W005AX29

INDUSTRIAL FILTER
Artículo MI #04222337
No. Fabricante FGESA-20-W005AX29
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
Precio1,825.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    250 mm
  • Tamaño del puerto
    2 BSPT
  • Peso
    10 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de elemento
    NBR
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Número de elementos
    4
  • Material del sello
    No amianto
  • Serie
    FG
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FGESA-20-W005AX29 INDUSTRIAL FILTER
  • Adecuado para caudal medio y filtración de baja presión
  • Fácil sustitución de elementos del tipo de banda en V (con mecanismo antidifusor de cubierta)
  • Se puede utilizar con una amplia gama de fluidos

También puede gustarle

Los clientes también compraron