Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAO 40x55x20 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho general de 20 mm y un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial7300 lbf
- Capacidad de carga estática radial12800 lbf
- SerieRNAO
- UPC_NO035373109036
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación