Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Diámetro exterior general1.4062 pulg.
- Ancho1.0100 pulg.
Detalles
- DescripciónDP4 Casquillo cilíndrico, con respaldo de acero, con revestimiento de PTFE, 1-1/4 pulg. de D.I. x 1-13/32 pulg. de D.E. x 1 pulg. de ancho
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes