Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Tamaño del orificio35 mm
- Tamaño del chavetero10 x 3.3 mm
- Exterior Diámetro106 mm
- Longitud total48 mm
Detalles
- Soporte del cojineteManguito
- Aplicación del embragueRetroceso
- Tipo de embragueEmbrague de rodamiento unidireccional
- LubricaciónGrasa
- RPM Máx.400 rpm
- Velocidad máxima400 rpm
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm400 rpm
- SerieRSBW
- Capacidad de par447 pies-libras
- UPC_NO786582578013