Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Radio de filete1.50 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho31 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSello único
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante0313365890
- RPM Máx.3800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +450 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie222
- UPC_NO726166107406