Motion
RPB 215-C4 CR

SEALMASTER
RPB 215-C4 CR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231469
No. Fabricante RPB 215-C4 CR
Precio5,849.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RPB 215-C4 CR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231469
No. Fabricante RPB 215-C4 CR
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
Precio5,849.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.7500 a 10.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de polímero
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    556647
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    RCI-215
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RPB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461298206

Descripción general

Descripción del fabricante
RPB 215-C4 CR RODILLO BRG CORROSIÓN RES 5
  • Sin cabestrillo de sellado

También puede gustarle

Los clientes también compraron