Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa2-5/16 pulg.
- Ancho del anillo interior3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónSin expansión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662461310991
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial8070 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieRFP
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461310991