Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho2.6250 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general2.6300 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- RPM Máx.1250 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento200 a 400 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieER-T
- UPC_NO662461335109