Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Tamaño de la boquilla11/16 pulg.
- Peso0.09 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorRosa
- País de origenEE. UU.
- Tiempo de secadoDe 12 a 24 h.
- Código de armonización9609900000
- Temperatura máxima150 °F
- Temperatura mínima-50 °F
- SerieF(R) Paintstik(R)
- Material de la superficieVidrio, metal, plástico, caucho, madera
- Rango de temperatura-50 °F a 150 °F
- Estilo de boquillaRonda
- UPC_NO048615828329
Descripción general
Descripción del fabricante
82832 PINTURA ROJA
- Colores vibrantes para mayor visibilidad; las marcas fluorescentes brillan bajo la luz o la luz negra; fácil de sujetar
- Soporte de cartón reciclable que protege Paintstik para un uso máximo; para un marcado de alta visibilidad en aplicaciones al aire libre, utilice E Paintstik