Motion
ARM10F2-56GP-1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F2-56GP-1Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 5/32 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 5/32 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 50 psi
Artículo MI #04241202
No. Fabricante ARM10F2-56GP-1Z
Precio38.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F2-56GP-1Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 5/32 pulg., rosca de entrada de tubo, Recto, Puerto de salida de 5/32 pulg., Rosca de salida de tubo, Recto, 7 a 50 psi
Artículo MI #04241202
No. Fabricante ARM10F2-56GP-1Z
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
Precio38.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    5/32 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    5/32 pulg.
  • Altura total
    52 mm
  • Longitud total
    69 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Accesorios
    Pantalla de presión, tuerca del panel
  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Tuerca de montaje en panel, pantalla de presión
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    50 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Posición del puerto de salida
    Parte superior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 51 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM10F2-56GP-1Z COLECTOR COMPACTO
  • Regulador, tipo mango delantero
  • Tipo de accesorio de ENTRADA/SALIDA: recto y codo (métrico y pulgadas)
  • Posición de la tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
  • Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel, cubierta
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good