Motion
SQ1141-5LO-C4

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5LO-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04244463
No. Fabricante SQ1141-5LO-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5LO-C4

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04244463
No. Fabricante SQ1141-5LO-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    Empujar para conectar de 4 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.19 (P a A/B) Cv, 0.2 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    24 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    0.95 a 40 mA W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.79 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.8 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ1141-5LO-C4 VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"