Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor6-9/16 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 3 pulg.
- Máx. pies de cabeza172 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 2-1/2 pulg.
Detalles
- 2Nd Enlace de ingeniería de Iom de producto de soporte
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 3 pulg. x 2-1/2 pulg.
- AdjuntoTEFC
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza15 CV
- Presión máxima74 psi
- RPM Máx.3500 rpm
- Caudal máximo320 gpm
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido, ajustado en bronce
- SelloCarbono/Cerámica/Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosEquipado con hierro fundido/bronce