Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.630 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.472 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.060 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Longitud del pasador0.630 pulg.
- Diámetro del rodillo0.313 pulg.
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Peso0.452 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante33257
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces1200
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051332572
Descripción general
- Reduce el alargamiento de la cadena y puede triplicar la vida útil en comparación con las cadenas premium convencionales
- Cuenta con pasadores endurecidos al cromo que proporcionan una superficie extremadamente dura para reducir el desgaste entre el pasador y el casquillo
- Intercambiable directamente con la cadena de rodillos estándar ANSI
- Excelente rendimiento de desgaste y carga de choque a los mismos rangos de temperatura que la cadena de acero al carbono estándar
- Sin reducción de las cargas de trabajo ni de las velocidades de funcionamiento
- Precio por pie, carrete 50ft