Motion
2201N95
Respirador de partículas - Estándar de filtración N95 , pequeño
Artículo MI #04247128
No. Fabricante 2201N95
Precio1.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Respirador de partículas - Estándar de filtración N95 , pequeño
Artículo MI #04247128
No. Fabricante 2201N95
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
Precio1.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Estándar de filtración
    N95
  • Incluye
    Almohadilla nasal
  • Aprobación del NIOSH
    TC-84A-2456
  • Número de correas
    2
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1
  • Tipo
    Respirador desechable de media pieza facial
  • UPC_NO
    092311221953
  • Tipo de válvula
    Sin válvula de exhalación

Descripción general

Descripción del fabricante
2201-N95 RESPIRADOR DE NIEBLA PARA POLVO 240/CAJA
  • 100 % sin PVC
  • El cotilo Dura-Mesh® resiste el colapso del calor y la humedad
  • El puente de nariz moldeado se sella fácilmente sin una banda de nariz metálica
  • La máscara se moldea naturalmente sin puntos de presión
  • Dos correas estándar
  • Forro Softspun® para mayor comodidad y durabilidad
  • Almohadilla de espuma suave para la nariz
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y a las llamas de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2003 Sección 7.11.1
  • 20 por caja, 12 cajas por caja

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo