Especificaciones
Dimensiones
- Rango de cobertura14 pies2
- Peso neto15 oz.
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 90 °F
- Tipo de baseAlquídico
- ColorPlata
- Familia de coloresGris
- Cobertura14 pies2
- Tiempo de secado1 a 2 h.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación+10 °C
- Tipo de boquilla360 grados ajustables
- Cantidad del paquete6
- Tipo de resinaEsmalte
- Estándares cumplidosCumple con MIR
- UPC_NO020066751982
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles615 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación