Motion
28637
Palé de derrames - Polipropileno, capacidad de carga de 5000 lb, capacidad de sumidero de 73 gal, montable en horquilla
Artículo MI #04247382
No. Fabricante 28637
Precio888.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de derrames - Polipropileno, capacidad de carga de 5000 lb, capacidad de sumidero de 73 gal, montable en horquilla
Artículo MI #04247382
No. Fabricante 28637

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio888.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    49 x 49 x 10-1/4 pulg.
  • Altura
    10-1/4 pulg.
  • Longitud
    49 pulg.
  • Peso
    53.60 lb
  • Ancho
    49 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 264.175, Código Internacional de Incendios 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Código Uniforme de Incendios 60.3.2.10
  • Color
    Negro
  • Drenaje
    Incluye drenaje
  • Configuración del tambor
    2 x 2
  • Montacargas
    Montacargas
  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Perfil bajo
    No es de perfil bajo
  • Material
    Polipropileno
  • Número de tambores
    4
  • Dirección de almacenamiento
    Vertical
  • Capacidad del cárter
    73 galones (EE. UU.)
  • Tipo
    Palé

Descripción general

Descripción del fabricante
PALÉ DE 28637 4 DRM EN NEGRO ECO CON ENCHUFE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"