Motion
28677
Unidad de almacenamiento IBC, número de bolsas: 1, capacidad del cárter: 372gal, dimensiones: 103-3/4 x 60-3/4 x 68-1/2"
Artículo MI #04247408
No. Fabricante 28677
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de almacenamiento IBC, número de bolsas: 1, capacidad del cárter: 372gal, dimensiones: 103-3/4 x 60-3/4 x 68-1/2"
Artículo MI #04247408
No. Fabricante 28677
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    68-1/2 pulg.
  • Dimensiones
    103-3/4 x 60-3/4 x 68-1/2 pulg.
  • Altura
    103-3/4 pulg.
  • Ancho
    60-3/4 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    EPA 40 CFR 264.175, Código Internacional contra Incendios 2704.2.3, NFPA 1 Código Uniforme contra Incendios 60.3.2.10, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    9000 lb
  • Material
    Polietileno
  • Número de bolsas
    1
  • Capacidad del cárter
    372 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
28677 IBC COBERTIZO/PALÉ PARA EXTERIORES

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"