Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaSub-C
- Diámetro/Ancho del cuerpo1.17 pulg.
- Longitud9.65 pulg.
- Peso14 oz
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaNiCad, NiMH
- Tensión de la batería3.6 V
- Características del hazLuz estroboscópica
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz14000 (bajo) cd, 28000 (medio) cd, 56000 (alto) cd
- Emisión de luz completa175 (mediana) lm, 350 (alta) lm, 85 (baja) lm
- Tiempo de ejecución completo2 (alto) h, 3.75 (medio) h, 5.5 (estroboscopio) h, 7.25 (bajo) h
- Características y beneficios• Haz de largo alcance de 800 lúmenes • Linterna de largo alcance para ver objetos a distancia • Perfecta para limpiar una habitación o callejón oscuro • Interruptores en la cabeza y la cola para múltiples opciones de sujeción • Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos • Agarre cómodo antideslizante de goma • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
- Incluye(2) Anillo antivuelco
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926758636
- Intensidad máxima del haz18000 cd
- Salida de luz máxima160 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento6.75 h
- ModeloLinterna de mano recargable
- Número de baterías1 (varilla de batería de 3 celdas)
- Número de LED1
- Número de modos de luz4
- Linterna recargableRecargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaResistente a los impactos y al agua
- Estándares cumplidosANSI/NEMA FL-1, CE
- TipoLinterna portátil (de uso general o industrial)
- Listado ULClase I, Clase II, División 2, Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, Grupo F, Grupo G, T1, T3
- UPC_NO080926758636
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Haz de largo alcance de 800 lúmenes
- Linterna de largo alcance para ver objetos a distancia
- Perfecto para limpiar una habitación o callejón oscuro
- Interruptores en la cabeza y la cola para múltiples opciones de sujeción
- Cuerpo de aluminio duradero resistente al agua y a los impactos
- Empuñadura cómoda de goma antideslizante
- Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico