Motion
NV 14-38SAE F

FASTER
NV 14-38SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 5076 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04251725
No. Fabricante NV 14-38SAE F
Precio19.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
NV 14-38SAE F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18 , 5076 psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04251725
No. Fabricante NV 14-38SAE F
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
Precio19.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    12.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
  • Caudal
    3.96 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industrial
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.01890 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    5076 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NV14-38-SAE-F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"