Motion
249122
Pintura en espray a base de aceite - Negro, Tamaño de contenedor de 12 oz, Aceite, Exterior, Interior, Acabado brillante, Esmalte alquídico acrílico, Rango de cobertura de 7 a 8 ft2
Artículo MI #04263153
No. Fabricante 249122
Precio7.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Negro, Tamaño de contenedor de 12 oz, Aceite, Exterior, Interior, Acabado brillante, Esmalte alquídico acrílico, Rango de cobertura de 7 a 8 ft2
Artículo MI #04263153
No. Fabricante 249122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    De 7 a 8 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de boquilla
    360 grados ajustables
  • Tipo de resina
    Esmalte alquídico acrílico
  • UPC_NO
    020066187767
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    512 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
PTOUCH 2X SSPR NAT 6PK NEGRO BRILLANTE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good